Beli rachet handle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONE Short Rachet Handleatribut:
- Type: Hold type
- Number of Gears: 72
- Overall Length (mm): 90
- TONE Short Rachet Handle Flex HeadDeskripsi:-Swing type with compact head with 19.3mm width makes it optimum for work in narrow areas that are difficult to reach.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- TRUSCO Ratchet HandleDeskripsi:-With the push button function attaching and detaching the socket is easy.-Slim type.-Environmentally friendly with non-chrome plating (nickel plating). (hexavalent chrome plate for surface treatment of the ball)-Handle part is about 13° angled, enablingatribut:
- Number of Teeth: 72sheets
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- TRUSCO Bit & Socket Ratchet Handle (Kunci Sok Ratchet)atribut:
- Input Drive (mm): Convex 6.35
- Number of Teeth (sheet): 72
- Finishing Material: Chrome Vanadium Steel (Cr,V)
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TRUSCO Ratchet HandleDeskripsi:Use:Punching holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth etc.
- monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibelatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- SATA Lithium-Ion Rachet WrenchDeskripsi:51080 1/4" Series 10.8V Lithium-Ion Ratchet Wrench Product Introduction ● Compact and powerful 4-pole motor and all-metal drive system provide a maximum torque of 57-100NM. The steel body enhances the torque of the body and allows it to be used as a manual ratchet wrench ● Grease-lubricated ratchet head ● Front white LED light design illuminates the workspace ● Fast-responding stepless speed switch provides excellent control and durability ● Remaining power display for effective work time management ● 14.4V 2Ah high-capacity battery for extended use ● This product includes two battery packs and a chargeratribut:
- Battery (AH): 2
- Charger Number: 51500
- SCHLIEPER Reversible Rachet (Kunci Sok Ratchet)Deskripsi:Reversible RatchersDIN3122, Chrome-Vanadium, Chromiumplatedatribut:
- Size (inch x mm): 1/2x250
- TRUSCO Offset Ratchet ScrewdriverDeskripsi:Cutting Edge: (-) 4.5 x (+) No.1, (-) 6 x (+) No.2, (+) No.3, hexagon 2.5, 3.4.5atribut:
- Overall Length (mm): 108
- Head Width (mm): 32
- ANEX Ratchet Screwdriver Compact (Obeng Ratchet)Deskripsi:Ultra thin type with a head width of 20mm. Screwdriver can be easily turned even at small narrow feed square of 52 teeth. Ultra short bit (total length 19mm) is adopted.
- TRUSCO Short Ratchet HandleDeskripsi:-With the push button function attaching and detaching the socket is easy.-72 teeth gear is adopted, making work in a narrow place possible.-Short(stubby)type.atribut:
- Total Length: 94mm
- Input Drive: Convex 6.35mm
- Number of Teeth: 72sheets
Daftar Harga rachet handle Terbaru October 2026
| TONE Short Rachet Handle | Rp549.900 |
| TONE Short Rachet Handle Flex Head | Rp439.900 |
| TRUSCO Ratchet Handle | Rp329.900 |
| TONE Ratchet Handle | Rp359.900 |
| TONE Ratchet Handle | Rp289.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet) | Rp159.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet) | Rp169.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet) | Rp199.900 |
| TRUSCO Bit & Socket Ratchet Handle (Kunci Sok Ratchet) | Rp429.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/9jP101000343-3.jpg)
/9iP101000342-3.jpg)
%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)
/olP105401885-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)

/P101561660-1.jpg)

%20Ratchet%20Handle/P102066010-1.jpg)

/kbP108176731-1.jpg)

/mnP102735815-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)